G.G
ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
83
73
78
83
88
93
100
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45462079
品番
8472-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
引裂き引っ張り強度に優れるリップストップ生地使用
立体構造で使いやすい3Dカーゴポケット
裾部分にリブ使用
反射ロゴプリントパイピングによる高視認性
デオドラントテープ付き
高いストレッチ性
種別
ジョガーパンツ
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル93、ポリウレタン7
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
83
機能
耐引裂、ストレッチ性
ワタリ(cm)
34
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45462079
8472-07
64590280
0542-07
ジョガーパンツ(ノータック.脇ゴム)
G.G
1枚
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)