曜日別特売
8472-08 カーゴパンツ G.G 45462185

8472-08 カーゴパンツ G.G 45462185
8472-08 カーゴパンツ G.G 45462185
8472-08 カーゴパンツ G.G 45462185
8472-08 カーゴパンツ G.G 45462185

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
チャコールグレー
ウエスト(cm)78
サイズM
内容量1本注文コード45462185品番8472-08
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

引裂き引っ張り強度に優れるリップストップ生地使用
ビックポケット付きで大きい物を収納可能
反射ロゴプリントパイピングによる高視認性
デオドラントテープ付き
高いストレッチ性

種別カーゴパンツチャコールグレーサイズM混率(%)ポリエステル93、ポリウレタン7股下(cm)78ウエスト(cm)78機能耐引裂性、ストレッチ性ワタリ(cm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする