G.G
防風ストレッチ軽防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ブラック
ブラック
チャコールグレー
ダークグリーン
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45462614
品番
7474-00
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ダブルフェイス構造生地の為、防風フィルムがむき出しにならず、裏側がペタペタしない
高いストレッチ性
冷気の侵入を防ぐ防風素材
反射プリントによる高視認性
種別
長袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
62
機能
防風、軽量、防寒、ストレッチ