7474-07 防風ストレッチジョガーパンツ G.G 45462824

7474-07 防風ストレッチジョガーパンツ G.G 45462824
7474-07 防風ストレッチジョガーパンツ G.G 45462824
7474-07 防風ストレッチジョガーパンツ G.G 45462824
7474-07 防風ストレッチジョガーパンツ G.G 45462824

防風ストレッチジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
サイズS
ウエスト(cm)73~83
内容量1本注文コード45462824品番7474-07
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ダブルフェイス構造生地の為、防風フィルムが剥き出しにならず、裏側がペタペタしない
高いストレッチ性
冷気の侵入を防ぐ防風素材
反射プリントによる高視認性
裾部分にリブを使用し、足元スッキリ

種別ジョガーパンツブラックサイズS混率(%)ポリエステル100股下(cm)71ウエスト(cm)73~83機能防風、ストレッチ性ワタリ(cm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする