G.G
防風ストレッチジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
チャコールグレー
ブラック
チャコールグレー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
83~93
73~83
78~88
83~93
88~98
93~103
100~110
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45462910
品番
7474-07
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ダブルフェイス構造生地の為、防風フィルムが剥き出しにならず、裏側がペタペタしない
高いストレッチ性
冷気の侵入を防ぐ防風素材
反射プリントによる高視認性
裾部分にリブを使用し、足元スッキリ
種別
ジョガーパンツ
色
チャコールグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
83~93
機能
防風、ストレッチ性
ワタリ(cm)
33