G.G
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
6L
色
チャコールグレー
ブラック
チャコールグレー
アーミー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45463025
品番
0474-06
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
ナイロンワッシャー生地を使用
6ポケット付き(内ポケット有り)
首回り、裾部分にリブを使用し、肌触りの良さを実現
多少の雨水を弾く
軽量素材使用で着心地が良い
反射ネームテープによる高視認性
種別
ベスト
色
チャコールグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
68
機能
防寒・軽量