曜日別特売
7544-00 ストレッチ軽防寒ブルゾン G.G 45463330

7544-00 ストレッチ軽防寒ブルゾン G.G 45463330
7544-00 ストレッチ軽防寒ブルゾン G.G 45463330
7544-00 ストレッチ軽防寒ブルゾン G.G 45463330
7544-00 ストレッチ軽防寒ブルゾン G.G 45463330

ストレッチ軽防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ6L
レッド
内容量1着注文コード45463330品番7544-00
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

ピンソニックドット模様が特徴の裏フリース生地を使用
(ニット素材とフリース素材を超音波により熱圧着。ボンディング加工よりゴワつきが少なく、独特な柄を出せるのが特徴)
適度なストレッチ性
保温性があり、柔らかな肌触りの裏起毛素材
反射ロゴプリントによる高視認性

種別長袖ブルゾンレッドサイズ6L胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)55袖丈(cm)67着丈(cm)74機能軽量、防寒性、ストレッチ性、保温性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする