曜日別特売
0044-06 防寒ベスト G.G 45463470

0044-06 防寒ベスト G.G 45463470
0044-06 防寒ベスト G.G 45463470
0044-06 防寒ベスト G.G 45463470
0044-06 防寒ベスト G.G 45463470
0044-06 防寒ベスト G.G 45463470

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ローレルグリーン
内容量1着注文コード45463470品番0044-06
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

インナーでもアウターでも着用可能
脇防風ニット素材による適度なストレッチ性
軽量素材で着心地良い

種別ベストローレルグリーンサイズL胸囲(cm)105混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)41.5着丈(cm)66機能防寒・軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする