曜日別特売
0024-06 防寒ベスト G.G 45463515

0024-06 防寒ベスト G.G 45463515
0024-06 防寒ベスト G.G 45463515
0024-06 防寒ベスト G.G 45463515
0024-06 防寒ベスト G.G 45463515
0024-06 防寒ベスト G.G 45463515

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード45463515品番0024-06
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

高密度ナイロンタフタ使用
右胸にワッペン取り付け可能
反射ロゴプリントによる高視認性
多少の雨水を弾く
軽量素材で着心地良い

種別ベストネイビーサイズM胸囲(cm)106混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)39着丈(cm)64機能防寒・軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする