曜日別特売
22280.0030 スイング・C-ワッシャー、DIN6371ボルト付(DIN923) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45463548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイング・C-ワッシャー、DIN6371ボルト付(DIN923)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
適合ねじM8×16
寸法d1(mm)97
内容量1個注文コード45463548品番22280.0030
参考基準価格(税別)¥16,331販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質平ネジ:スチール/黒染/強度クラス5.8、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染適合ねじM8×16質量(g)584寸法b(mm)32寸法d1(mm)97寸法d2(mm)11寸法d3(mm)30寸法l1(mm)49寸法l3(mm)73寸法l2(mm)39寸法l4(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする