※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45463776
品番
22340.0004
参考基準価格(税別)
¥29,220
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d2(mm)
31
寸法d3(mm)
30.4
寸法l3(mm)
54.8
寸法l4(mm)
37.5
寸法l5(mm)
88.7
寸法l6(mm)
33.2
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)
質量(g)
750
温度範囲(℃)
-30~150
取付穴(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応