曜日別特売
8234-06 防寒ベスト G.G 45463829

8234-06 防寒ベスト G.G 45463829
8234-06 防寒ベスト G.G 45463829
8234-06 防寒ベスト G.G 45463829
8234-06 防寒ベスト G.G 45463829
8234-06 防寒ベスト G.G 45463829

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード45463829品番8234-06
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

インナーでもアウターでも着用できる2WAYベスト
フロントファスナー仕様で着脱簡単
多少の雨水を弾く
軽量素材で着心地が良い
両脇ファスナーポケット

種別ベストブラックサイズL胸囲(cm)106混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)40着丈(cm)62機能防寒・軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする