曜日別特売
4475-52 長袖Tシャツ(胸ポケット付き) G.G 45463935

4475-52 長袖Tシャツ(胸ポケット付き) G.G 45463935
4475-52 長袖Tシャツ(胸ポケット付き) G.G 45463935
4475-52 長袖Tシャツ(胸ポケット付き) G.G 45463935
4475-52 長袖Tシャツ(胸ポケット付き) G.G 45463935

長袖Tシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1枚注文コード45463935品番4475-52
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

ヘビーウェイトなT/Cワッフル素材使用
モックネック仕様
デオドラントテープ付き

ブラックサイズS胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)45袖丈(cm)56.5着丈(cm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする