G.G
長袖Tシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ブラック
グレー
アーミー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45463944
品番
4475-52
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
ヘビーウェイトなT/Cワッフル素材使用
モックネック仕様
デオドラントテープ付き
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
66