曜日別特売
4475-52 長袖Tシャツ(胸ポケット付き) G.G 45463987

4475-52 長袖Tシャツ(胸ポケット付き) G.G 45463987
4475-52 長袖Tシャツ(胸ポケット付き) G.G 45463987
4475-52 長袖Tシャツ(胸ポケット付き) G.G 45463987
4475-52 長袖Tシャツ(胸ポケット付き) G.G 45463987

長袖Tシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1枚注文コード45463987品番4475-52
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,828
販売価格(税別)
3,480

ヘビーウェイトなT/Cワッフル素材使用
モックネック仕様
デオドラントテープ付き

ブラックサイズ4L胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)58袖丈(cm)63着丈(cm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする