曜日別特売
3105-52 長袖Tシャツ G.G 45464705

3105-52 長袖Tシャツ G.G 45464705
3105-52 長袖Tシャツ G.G 45464705
3105-52 長袖Tシャツ G.G 45464705
3105-52 長袖Tシャツ G.G 45464705
3105-52 長袖Tシャツ G.G 45464705

長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1枚注文コード45464705品番3105-52
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

ヘビーウェイトなので1枚でもカッコよく決まる
ワッフル素材仕様

ブラックサイズ4L胸囲(cm)111混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)48袖丈(cm)69着丈(cm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする