曜日別特売
22340.0232 ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45465158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード45465158品番22340.0232
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)質量(g)25温度範囲(℃)-30~150取付穴(mm)8寸法d2(mm)9.5寸法d3(mm)14.1寸法l3(mm)27.3寸法d4(mm)25寸法l4(mm)22.6寸法l5(mm)18.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする