※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45465517
品番
22340.0292
参考基準価格(税別)
¥19,879
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)
質量(g)
309
温度範囲(℃)
-30~150
取付穴(mm)
20
寸法d2(mm)
24.8
寸法d3(mm)
23.4
寸法l3(mm)
43.1
寸法d4(mm)
40
寸法l4(mm)
34.5
寸法l5(mm)
28.5