※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45465745
品番
22340.1008
参考基準価格(税別)
¥5,928
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼
質量(g)
25
最高温度(℃)
250
取付穴(mm)
5
寸法d2(mm)
5.5
寸法d3(mm)
10.3
寸法l3(mm)
11.6
寸法d4(mm)
20
寸法l4(mm)
21
せん断強度(KN)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応