曜日別特売
3472-08 カーゴパンツ 桑和 45465825

3472-08 カーゴパンツ 桑和 45465825
3472-08 カーゴパンツ 桑和 45465825
3472-08 カーゴパンツ 桑和 45465825
3472-08 カーゴパンツ 桑和 45465825

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)130
内容量1本注文コード45465825品番3472-08
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,469
販売価格(税別)
6,790

日本製T/Cツイル使用
古着や残反をリサイクル原料としたリサイクルポリエステル「RENU」を使用
未利用繊維を再利用再生させたクラボウ「リルコット」を使用
JIS T8118規格適合の制電性商品
高いストレッチ性
反射パイピング使用による高視認性
レディースサイズ対応(脇ゴム仕様)

種別カーゴパンツブラック混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)78ウエスト(cm)130機能制電、ストレッチ性ワタリ(cm)45グリーン購入法適合
注意
※レディースサイズのみ脇ゴム使用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする