桑和
サロペット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サンドベージュ
アーミー
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45467706
品番
4302-24
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
定番のT/Cソフトツイル使用
裾リブで足元スッキリ
レディスサイズ対応商品
種別
サロペット
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
76
適応身長(cm)
175~185
胴囲(cm)
106