桑和
サロペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サンドベージュ
アーミー
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45467776
品番
4302-24
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
定番のT/Cソフトツイル使用
裾リブで足元スッキリ
レディスサイズ対応商品
種別
サロペット
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
76
適応身長(cm)
175~185
胴囲(cm)
101