曜日別特売
2082-20 つなぎ 桑和 45468004

2082-20 つなぎ 桑和 45468004
2082-20 つなぎ 桑和 45468004
2082-20 つなぎ 桑和 45468004
2082-20 つなぎ 桑和 45468004

つなぎ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ライトインディゴ
サイズLL
内容量1着注文コード45468004品番2082-20
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

9.5ozのストレッチデニムを使用
肌触りが良く吸湿性のある綿高混率素材
動きやすさを追求した高いストレッチ性

種別つなぎライトインディゴサイズLL胸囲(cm)118混率(%)綿75、ポリエステル23、ポリウレタン2股下(cm)78肩幅(cm)50袖丈(cm)61機能吸湿性、ストレッチ性総丈(cm)162適応身長(cm)170~180胴囲(cm)106袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする