- シート押さえ U字型  4穴ワッシャー付き モノタロウ 45469246

 

- シート押さえ U字型  4穴ワッシャー付き モノタロウ 45469246
- シート押さえ U字型  4穴ワッシャー付き モノタロウ 45469246
- シート押さえ U字型  4穴ワッシャー付き モノタロウ 45469246
- シート押さえ U字型  4穴ワッシャー付き モノタロウ 45469246
- シート押さえ U字型  4穴ワッシャー付き モノタロウ 45469246
モノタロウ

シート押さえ U字型 4穴ワッシャー付き

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(mm)約150
内容量1セット(200個)注文コード45469246品番-
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
4穴ワッシャ付きでしっかり固定

用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン長さ(mm)約150直径(Φmm)ワッシャ:約58種類U字型ピン太さ(mm)約3.5
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※施工時は手袋をご使用ください。
※先端が鋭利なので施工時は十分に注意してください。
※固い地面、地中の障害物等により打ち込みが困難な場合は場所を変えて打ち込んでください。無理に打ち込むと変形・破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45469246
2024-07-01
用途: 工事で使用
株式会社松井組

法面工事で使用しましたがお客様のご要望に応えることが出来るコスパよい製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする