曜日別特売
22370.0815 ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45469403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45469403品番22370.0815
参考基準価格(税別)¥4,132販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(g)17温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6黒、黒取付穴(mm)5寸法d2(mm)5.5寸法d3(mm)33.2寸法d4(mm)14.5寸法l3(mm)26.7寸法l4(mm)10.8せん断強度(KN)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする