曜日別特売
22400.0310 ロケーティング・ブッシュ、カラー付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用/楕円形カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45470408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケーティング・ブッシュ、カラー付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用/楕円形カラー付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d2(mm)13
寸法l1(mm)21
内容量1個注文コード45470408品番22400.0310
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(g)19材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)寸法d2(mm)13寸法d5(mm)4.5寸法l1(mm)21寸法l2(mm)10.2寸法l3(mm)18.5寸法l4(mm)35寸法l5(mm)20寸法l6(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする