22400.1111 保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45470803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/PA6黒被覆

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)6
寸法l(mm)150
内容量1個注文コード45470803品番22400.1111
参考基準価格(税別)¥1,348販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆質量(g)6最高温度(℃)80寸法l(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする