※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/PA6黒被覆
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
8
6
7
8
9
10
12
13
14
寸法l(mm)
150
150
200
300
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45470898
品番
22400.1141
参考基準価格(税別)
¥1,812
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆
質量(g)
8
最高温度(℃)
80
寸法l(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応