曜日別特売
22400.1263 保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/被覆無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45471214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/被覆無し

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)14
寸法l(mm)300
内容量1個注文コード45471214品番22400.1263
参考基準価格(税別)¥2,231販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し質量(g)14最高温度(℃)250寸法l(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする