※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/スロット付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1
M6
M6
M8
M10
M12
M16
M20
質量(g)
4.5
4.5
7.8
11
17
27
37
38
51
65
100
126
160
190
240
290
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45471318
品番
22540.0061
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れ
質量(g)
4.5
寸法d3(mm)
4
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
約 32.1
寸法n(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法z2(mm)
6
寸法z3(mm)
2.5
寸法d1
M6