22540.0082 グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/スロット付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45471345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/スロット付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1M8
質量(g)17
内容量1個注文コード45471345品番22540.0082
参考基準価格(税別)¥345販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
材質スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れ質量(g)17寸法d3(mm)5.4寸法l1(mm)60寸法l3(mm)約 62.5寸法l2(mm)約 63寸法n(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法z2(mm)7.5寸法z3(mm)3寸法d1M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする