22540.0102 グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/スロット付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45471363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/スロット付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1M10
質量(g)37
内容量1個注文コード45471363品番22540.0102
参考基準価格(税別)¥504販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
材質スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れ質量(g)37寸法d3(mm)7.2寸法l1(mm)80寸法l3(mm)約 82.6寸法l2(mm)約 83.6寸法n(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法z2(mm)9寸法z3(mm)4.5寸法d1M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする