22540.0362 グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/六角穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45471476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/六角穴付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1M6
質量(g)7.6
内容量1個注文コード45471476品番22540.0362
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
材質スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れ質量(g)7.6寸法d3(mm)4二面幅(mm)3寸法l1(mm)50寸法l2(mm)約 52.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法z2(mm)6寸法z3(mm)2.5寸法d1M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする