※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/六角穴付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1
M16
M6
M8
M10
M12
M16
M20
質量(g)
118
4.3
7.6
11
17
26
36
50
64
91
118
150
182
233
284
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45471564
品番
22540.0462
参考基準価格(税別)
¥1,378
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
【システム】V70・L16
材質
スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れ
質量(g)
118
寸法d3(mm)
11
二面幅(mm)
8
寸法l1(mm)
100
寸法l3(mm)
約 102.9
寸法l2(mm)
約 105.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法z2(mm)
12
寸法z3(mm)
5
寸法d1
M16