22560.0425 スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/薄形、座面の大きいタイプリテーナーリング付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45471677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/薄形、座面の大きいタイプリテーナーリング付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)18
内容量1個注文コード45471677品番22560.0425
参考基準価格(税別)¥864販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
質量(g)18材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み形状S寸法d1(mm)25寸法d4(mm)12寸法h1(mm)8寸法h2(mm)4寸法t1(mm)4.5角度α(°)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする