※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/薄形、座面の大きいタイプリテーナーリング付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
75
18
43
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45471695
品番
22560.0440
参考基準価格(税別)
¥1,413
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(g)
75
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み
形状
S
寸法d1(mm)
40
寸法d4(mm)
22
寸法h1(mm)
12
寸法h2(mm)
7
寸法t1(mm)
7
角度α(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応