22570.0214 グラブ・スクリュー、ボールポイント付/快削鋼、強度クラス5.8、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45471878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラブ・スクリュー、ボールポイント付/快削鋼、強度クラス5.8、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1M6
質量(g)5.9
内容量1個注文コード45471878品番22570.0214
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
質量(g)5.9材質快削鋼/強度クラス5.8/黒染二面幅(mm)3寸法l(mm)40寸法d1M6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする