22570.0248 グラブ・スクリュー、ボールポイント付/快削鋼、強度クラス5.8、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45471939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラブ・スクリュー、ボールポイント付/快削鋼、強度クラス5.8、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1M10
質量(g)16
内容量1個注文コード45471939品番22570.0248
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
質量(g)16材質快削鋼/強度クラス5.8/黒染二面幅(mm)5寸法l(mm)40寸法d1M10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする