22570.0410 グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45472018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1M6
質量(g)5.1
内容量1個注文コード45472018品番22570.0410
参考基準価格(税別)¥375販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
質量(g)5.1材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)二面幅(mm)3寸法l(mm)30寸法d1M6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする