※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1
M6
M6
M8
M10
M12
質量(g)
5.9
5.1
5.9
7.6
5.8
11
14
18
16
21
27
36
23
39
51
65
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472027
品番
22570.0414
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
質量(g)
5.9
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
二面幅(mm)
3
寸法l(mm)
40
寸法d1
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応