22570.0428 グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45472079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1M8
質量(g)18
内容量1個注文コード45472079品番22570.0428
参考基準価格(税別)¥594販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
質量(g)18材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)二面幅(mm)4寸法l(mm)63寸法d1M8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする