※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1
M10
M6
M8
M10
M12
質量(g)
16
5.1
5.9
7.6
5.8
11
14
18
16
21
27
36
23
39
51
65
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472088
品番
22570.0448
参考基準価格(税別)
¥569
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
質量(g)
16
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
二面幅(mm)
5
寸法l(mm)
40
寸法d1
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応