曜日別特売
22590.0020 レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45472219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法h1(mm)約 42
内容量1個注文コード45472219品番22590.0020
参考基準価格(税別)¥8,952販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染質量(g)413寸法t(mm)17最高温度(℃)250寸法h1(mm)約 42寸法h2(mm)8寸法d2(mm)60二面幅(mm)30静耐荷重(kN)55RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする