曜日別特売
22590.0838 レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス鋼製パッド、ボール部、オネジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45472824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス鋼製パッド、ボール部、オネジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個材質カウンター・ナット:ステンレス鋼A2,DIN934、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)静耐荷重(kN)16注文コード45472824品番22590.0838
参考基準価格(税別)¥12,165販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質カウンター・ナット:ステンレス鋼A2,DIN934、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)318寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)11.5寸法d3(mm)9二面幅(mm)17寸法l1(mm)100寸法l3(mm)44寸法l2(mm)95.5静耐荷重(kN)16RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする