曜日別特売
22620.0213 ハードメタル・インサート、圧入用ホルダー付/セレーション付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45473165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハードメタル・インサート、圧入用ホルダー付/セレーション付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d3(mm)約 11.9
内容量1個注文コード45473165品番22620.0213
参考基準価格(税別)¥6,407販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理質量(g)20寸法t(mm)3取付穴(mm)16寸法d3(mm)約 11.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする