※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
取付穴(mm)
4
4
6
8
12
寸法l1(mm)
7
7
12
10
16
18
13
22
15
25
質量(g)
2.2
2.2
3
5.4
8
7.4
12
10
17
23
36
47
72
66
106
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473445
品番
22630.0020
参考基準価格(税別)
¥2,161
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
2.2
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
取付穴(mm)
4
形状
B
寸法l1(mm)
7
寸法l2(mm)
6
寸法l4(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応