22630.0022 位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45473463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
取付穴(mm)6
寸法l1(mm)10
質量(g)5.4
内容量1個注文コード45473463品番22630.0022
参考基準価格(税別)¥2,206販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
質量(g)5.4材質工具鋼/焼入れ/研磨取付穴(mm)6形状B寸法l1(mm)10寸法l2(mm)9寸法l4(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする