※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
取付穴(mm)
12
4
6
8
12
寸法l1(mm)
25
7
12
10
16
18
13
22
15
25
質量(g)
72
2.2
3
5.4
8
7.4
12
10
17
23
36
47
72
66
106
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473558
品番
22630.0031
参考基準価格(税別)
¥3,847
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
質量(g)
72
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
取付穴(mm)
12
形状
B
寸法l1(mm)
25
寸法l2(mm)
18
寸法l4(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応