22630.0226 位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45473944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
取付穴(mm)6
寸法l1(mm)10
質量(g)8
内容量1個注文コード45473944品番22630.0226
参考基準価格(税別)¥3,199販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨質量(g)8取付穴(mm)6寸法l1(mm)10寸法d4(mm)5寸法d5(mm)2.6寸法l2(mm)9寸法l4(mm)6寸法l6(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法d3M3寸法d6M2,5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする