22630.0228 位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45473969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
取付穴(mm)8
寸法l1(mm)13
質量(g)19
内容量1個注文コード45473969品番22630.0228
参考基準価格(税別)¥4,366販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨質量(g)19取付穴(mm)8寸法l1(mm)13寸法d4(mm)6.5寸法d5(mm)3.3寸法l2(mm)12寸法l4(mm)8寸法l6(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法d3M4寸法d6M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする